Descripción general
- Eficaz en ejes duros y blandos
- Diseño de cuello rentable
- Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
- El revestimiento de zinc proporciona una resistencia moderada a la corrosión.
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro interno4.0000 pulg.
- ConstrucciónSólido
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
- Ancho1.1250 pulg.
- MaterialAcero
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de fijación de hexágono interno
- FinalizarZinc
- Material del tornilloAcero - ASTM F912
- Tamaño del tornillo1/2-13 x 1/2 pulg.
- Peso2.358758 lb
- Código de armonización8487.90.0080
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteC-400
- Número de Upc del fabricante044861038192
- UPC_NO044861038192
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de alimentos y bebidas con collares de varillas de acero inoxidable metálico ClimaxLos collares de eje fabricados con acero inoxidable T316 abordan el problema de contaminación por óxido que se encuentra en entornos hostiles donde los lavados frecuentes son comunes y costosos.
Ver la documentación
Acoplamientos Climax Keyless Rigid MomentCuando llega el momento de cosechar cultivos maduros, las cosechadoras combinadas son el equipo de cosecha más utilizado por los agricultores.
Ver la documentación
Folleto de acoplamientos rígidos ClimaxFolleto de acoplamientos rígidos Climax
Ver la documentación
Folleto de lavado de coche de Climax Metal ProductsFolleto de lavado de coche de Climax Metal Products
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de Climax de sistemas de automatización
Folleto de Climax de sistemas de automatización
Solución Climax para aplicaciones de madera de eje de línea
Los acoplamientos de sujeción de dos piezas de gran diámetro Climax proporcionan una conexión más fuerte y eficiente sobre los enfoques anticuados en aplicaciones de madera especialmente útiles para transmitir una mayor carga requerida para los ejes de línea.