C-025-2H
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, Acero, Orificio de 0.2500 pulg., D.E. de 0.5000 pulg., Ancho de 0.3125 pulg.
Artículo MI #00243563
No. Fabricante C-025-2H
Precio14.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, Acero, Orificio de 0.2500 pulg., D.E. de 0.5000 pulg., Ancho de 0.3125 pulg.
Artículo MI #00243563
No. Fabricante C-025-2H
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
Precio14.45 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C-025-2H @ 90 COLLAR
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • La capacidad de carga se duplica añadiendo el segundo tornillo
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Construcción
    Sólido
  • Diámetro exterior
    0.5000 pulg.
  • Ancho
    0.3125 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación de hexágono interno
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM F912
  • Tamaño del tornillo
    10-32 x 1/8 pulg.
  • Peso
    0.0131 lb
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    C-025-2H
  • Número de Upc del fabricante
    044861165287
  • UPC_NO
    044861165287
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo