C-200-2H
Collarín de tornillo de sujeción de dos orificios - Serie C, rígido, Acero, Normal, 2.0000 pulg. Orificio, 3.0000 pulg. D.E., 0.8750 pulg. Ancho
Artículo MI #00243571
No. Fabricante C-200-2H
Precio28.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo de sujeción de dos orificios - Serie C, rígido, Acero, Normal, 2.0000 pulg. Orificio, 3.0000 pulg. D.E., 0.8750 pulg. Ancho
Artículo MI #00243571
No. Fabricante C-200-2H
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
Su precio$28.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C-200-2H @ 90 COLLAR
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • La capacidad de carga se duplica añadiendo el segundo tornillo
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Sólido
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Ancho
    0.8750 pulg.
  • Material
    Acero
  • Serie tipo
    C
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación de hexágono interno
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM F912
  • Tamaño del tornillo
    1/2-13 x 1/2 pulg.
  • Peso
    0.972309 lb
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861160022
  • UPC_NO
    044861160022
  • Detalles adicionales
    Eficaz en ejes duros y blandos - Diseño de collar rentable - Fácil de instalar donde se requeriría un desmontaje importante - La capacidad de carga se duplica añadiendo el segundo tornillo - El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo