RC-075-KW
Acoplamiento de tornillo de fijación con ranura RC-Series - 0.7500 pulg. Orificio, 1.5000 pulg. OD, 2.0000 pulg. Longitud total, Acero - ASTM A108, óxido negro
Artículo MI #00243585
No. Fabricante RC-075-KW
Price$34.77/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de tornillo de fijación con ranura RC-Series - 0.7500 pulg. Orificio, 1.5000 pulg. OD, 2.0000 pulg. Longitud total, Acero - ASTM A108, óxido negro
Artículo MI #00243585
No. Fabricante RC-075-KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$34.77/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RC-075-KW ACOPLAMIENTO
  • Proporciona transmisión y alineación de par
  • Diseño de acoplamiento rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión

Especificaciones

  • Tipo de acoplamiento
    Tornillo de fijación con chaveta
  • Tamaño del orificio
    0.7500 pulg.
  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Revestimiento de acabado de acoplamiento
    Óxido negro
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18 x 1/4
  • Material del tornillo de fijación
    Acero - ASTM F912
  • Serie
    RC
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861351574
  • UPC_NO
    044861351574
  • Llavero - Lado 1
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Peso
    0.710651 lb
  • Llavero - Lado 2
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo