RC-112-KW
Acoplamiento de tornillo de fijación con ranura RC-Series - 1.1250 pulg. Orificio, 2.1250 pulg. OD, 3.0000 pulg. Longitud total, Acero - ASTM A108, óxido negro
Artículo MI #00243588
No. Fabricante RC-112-KW
Precio74.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de tornillo de fijación con ranura RC-Series - 1.1250 pulg. Orificio, 2.1250 pulg. OD, 3.0000 pulg. Longitud total, Acero - ASTM A108, óxido negro
Artículo MI #00243588
No. Fabricante RC-112-KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio74.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RC-112-KW ACOPLAMIENTO
  • Proporciona transmisión y alineación de par
  • Diseño de acoplamiento rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión

Especificaciones

  • Tipo de acoplamiento
    Tornillo de fijación con chaveta
  • Tamaño del orificio
    1.1250 pulg.
  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Diámetro exterior
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 X 1/8 pulg.
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Revestimiento de acabado de acoplamiento
    Óxido negro
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 x 3/8
  • Material del tornillo de fijación
    Acero - ASTM F912
  • Serie
    RC
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861351345
  • UPC_NO
    044861351345
  • Llavero - Lado 1
    1/4 X 1/8 pulg.
  • Peso
    2.137995 lb
  • Llavero - Lado 2
    1/4 X 1/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo