Descripción general
- Proporciona transmisión y alineación de par
- Diseño de acoplamiento rentable
- Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
- El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión
Especificaciones
- Tipo de acoplamientoTornillo de fijación sin ranura
- Tamaño del orificio1.1250 pulg.
- Material de acoplamientoAcero - ASTM A108
- Diámetro exterior2.1250 pulg.
- Orificio - Lado 11.1250 pulg.
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Revestimiento de acabado de acoplamientoÓxido negro
- Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo3/8-16 x 1/2
- Material del tornillo de fijaciónAcero - ASTM F912
- SerieRC
- Longitud del acoplamiento3.0000 pulg.
- Código de armonización8483.60.8000
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante044861351284
- UPC_NO044861351284
- Peso2.148279 lb
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de alimentos y bebidas con collares de varillas de acero inoxidable metálico ClimaxLos collares de eje fabricados con acero inoxidable T316 abordan el problema de contaminación por óxido que se encuentra en entornos hostiles donde los lavados frecuentes son comunes y costosos.
Ver la documentación
Acoplamientos Climax Keyless Rigid MomentCuando llega el momento de cosechar cultivos maduros, las cosechadoras combinadas son el equipo de cosecha más utilizado por los agricultores.
Ver la documentación
Folleto de acoplamientos rígidos ClimaxFolleto de acoplamientos rígidos Climax
Ver la documentación
Folleto de lavado de coche de Climax Metal ProductsFolleto de lavado de coche de Climax Metal Products
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de Climax de sistemas de automatización
Folleto de Climax de sistemas de automatización
Solución Climax para aplicaciones de madera de eje de línea
Los acoplamientos de sujeción de dos piezas de gran diámetro Climax proporcionan una conexión más fuerte y eficiente sobre los enfoques anticuados en aplicaciones de madera especialmente útiles para transmitir una mayor carga requerida para los ejes de línea.