MC-24-S
Collarín de tornillos de fijación métrico - Serie MC, rígido, acero inoxidable, sencillo, calibre de 24 mm, 1.6250 pulg. OD, 14 mm de ancho
Artículo MI #00243601
No. Fabricante MC-24-S
Precio46.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillos de fijación métrico - Serie MC, rígido, acero inoxidable, sencillo, calibre de 24 mm, 1.6250 pulg. OD, 14 mm de ancho
Artículo MI #00243601
No. Fabricante MC-24-S
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
Precio46.88 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MC-24-S COLLAR MÉTRICO
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El acero inoxidable T303 es efectivo en ambientes corrosivos

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    24 mm
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Sólido
  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Ancho
    14 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie tipo
    MC
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación de hexágono interno
  • Finalizar
    Simple
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable
  • Tamaño del tornillo
    M8 x 8
  • Peso
    0.186434 lb
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861602409
  • UPC_NO
    044861602409
  • Detalles adicionales
    Eficaz en ejes duros y blandos - Diseño de collar rentable - Fácil de instalar donde se requeriría un desmontaje importante - El acero inoxidable T303 es efectivo en ambientes corrosivos.
  • Recubrimiento de acabado
    Simple

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo