RC-100
Acoplamiento de tornillo de fijación - 1.0000 in de diámetro interior, 2.0000 in de diámetro exterior, 3.0000 in de longitud total, Material de acero, óxido negro
Artículo MI #00243627
No. Fabricante RC-100
Precio46.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de tornillo de fijación - 1.0000 in de diámetro interior, 2.0000 in de diámetro exterior, 3.0000 in de longitud total, Material de acero, óxido negro
Artículo MI #00243627
No. Fabricante RC-100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$46.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RC-100 ACERO RÍGIDO CPLG
  • Proporciona transmisión y alineación de par
  • Diseño de acoplamiento rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión

Especificaciones

  • Tipo de acoplamiento
    Tornillo de fijación sin ranura
  • Tamaño del orificio
    1.0000 pulg.
  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Orificio - Lado 1
    1.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Revestimiento de acabado de acoplamiento
    Óxido negro
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18 x 1/2
  • Material del tornillo de fijación
    Acero - ASTM F912
  • Serie
    RC
  • Longitud del acoplamiento
    3.0000 pulg.
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861355268
  • UPC_NO
    044861355268
  • Peso
    2 lb
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo