2CC-175-175
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie 2CC , óxido negro, Acero, Orificio - Lateral 1: 1.7500 pulg., Orificio - Lateral 2: 1.7500 pulg.
Artículo MI #00243634
No. Fabricante 2CC-175-175
Precio268.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie 2CC , óxido negro, Acero, Orificio - Lateral 1: 1.7500 pulg., Orificio - Lateral 2: 1.7500 pulg.
Artículo MI #00243634
No. Fabricante 2CC-175-175
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
Su precio$268.58/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2CC-175-175 EJE DE ACERO CPLG
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • La cabeza del tornillo empotrada proporciona una superficie exterior libre de proyección mayor para mayor seguridad
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión

Especificaciones

  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas sin chavetero
  • Orificio - Lado 1
    1.7500 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    1.7500 pulg.
  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Longitud del acoplamiento
    4.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-24 x 1
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    2CC
  • Peso
    5.320201 lb
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861267073
  • UPC_NO
    044861267073
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo