SP-10-A
Ruland SP-10-A - Collarín de eje, dos piezas, orificio 0.6250", OD 1 5/16", W 0.437", 2024 Aluminio
Artículo MI #00243668
No. Fabricante SP-10-A
Precio14.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland SP-10-A - Collarín de eje, dos piezas, orificio 0.6250", OD 1 5/16", W 0.437", 2024 Aluminio
Artículo MI #00243668
No. Fabricante SP-10-A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO PARTIDO DE DOS PIEZAS SP-10-A

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Diámetro exterior
    1.3333 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.6250 pulg.
  • Ancho
    0.4370 pulg.
  • Material
    Aluminio
  • Diámetro máximo de holgura
    1.5000 pulg.
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza del tornillo expuesta
  • Acabado de contratuerca
    Brillante
  • Finalizar
    Brillante
  • Tornillo de abrazadera forjado
    #10-32x1/2
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Tamaño del tornillo
    #10-32
  • Temperatura nominal
    -40 a +225 F
  • Tolerancia de ancho
    +.003 / -.010 pulg.
  • Peso
    0.050 lb
  • Código de armonización
    8483608000
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • Página de producto del fabricante
  • Instrucciones de instalación
  • Número de catálogo del fabricante
    SP-10-A
  • UPC_NO
    63452902038

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo