Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Diámetro interno1.4375 pulg.
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Tamaño del orificio1.4375 pulg.
- Ancho0.5625 pulg.
- MaterialAluminio
- Diámetro máximo de holgura2.4650 pulg.
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado de contratuercaBrillante
- FinalizarBrillante
- Tornillo de abrazadera forjado1/4-28x3/4
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- Tamaño del tornillo1/4 - 28
- Temperatura nominal-40 a +225 F
- Tolerancia de ancho+.003 / -.010 pulg.
- Peso0.130 lb
- Código de armonización8483608000
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- Página de producto del fabricante
- Instrucciones de instalación
- Número de catálogo del fabricanteSP-23-A
- UPC_NO63452902080