Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Diámetro interno2.8125 pulg.
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- Diámetro exterior4.2500 pulg.
- Tamaño del orificio2.8125 pulg.
- Ancho0.8750 pulg.
- MaterialAluminio
- Diámetro máximo de holgura4.4990 pulg.
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado de contratuercaBrillante
- FinalizarBrillante
- Tornillo de abrazadera forjado3/8-24x1 1/8
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- Tamaño del tornillo3/8 - 24
- Temperatura nominal-40 a +225 F
- Tolerancia de ancho+.003 / -.010 pulg.
- Peso0.700 lb
- Código de armonización8483608000
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- Página de producto del fabricante
- Instrucciones de instalación
- Número de catálogo del fabricanteSP-45-A
- UPC_NO63452902152