Motion
SPX-4-4-F
Ruland SPX-4-4-F - Acoplamiento rígido, dos piezas, Mandrinado 0.250"x0.250", OD 5/8", L 1", 1215 Acero libre de plomo
Artículo MI #00243783
No. Fabricante SPX-4-4-F
Precio91.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland SPX-4-4-F - Acoplamiento rígido, dos piezas, Mandrinado 0.250"x0.250", OD 5/8", L 1", 1215 Acero libre de plomo
Artículo MI #00243783
No. Fabricante SPX-4-4-F
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
Precio91.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SPX-4-4-F ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE DOS PIEZAS

Especificaciones

  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas sin chavetero
  • Diámetro máximo de holgura
    0.8150 pulg.
  • Orificio - Lado 1
    0,2500 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0,2500 pulg.
  • Material de acoplamiento
    1215 Acero sin plomo
  • Diámetro exterior
    0,6250 pulg.
  • Longitud total
    1.0000 pulg.
  • Capacidad de par
    17 pies-libras
  • Tamaño del orificio
    0.2500 pulg.
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Ubicación del tornillo
    0.219 pulg.
  • Material del tornillo
    Aleación de acero con Nypatch
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    #4-40
  • Tipo de tornillo / Material
    Acero aleado con Nypatch®
  • Serie
    SPX
  • Desalineación angular
    0 °
  • Desalineación paralela
    0.000 pulg.
  • Axial Motion
    0.000 pulg.
  • Tolerancia al orificio
    +0,002 pulg. / +0,0005 pulg.
  • Clasificación de temperatura
    -40 a +350 °F
  • Peso
    0.07 lb
  • Código de armonización
    8483608000
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Vídeo de instalación
  • UPC_NO
    63452902639
  • Material
    Acero al carbono 1215
  • Tamaño del tornillo
    #4-40
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo