SPH-71-F
Ruland SPH-71-F - Collarín de eje, para servicios pesados, dos piezas, orificio 4.4375", OD 6 1/4", W 1.375", 1215 o A519 acero al carbono acabado en caliente 1026
Artículo MI #00243785
No. Fabricante SPH-71-F
Precio579.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland SPH-71-F - Collarín de eje, para servicios pesados, dos piezas, orificio 4.4375", OD 6 1/4", W 1.375", 1215 o A519 acero al carbono acabado en caliente 1026
Artículo MI #00243785
No. Fabricante SPH-71-F
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
Precio579.79 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO PARTIDO DE DOS PIEZAS SPH-71-F

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    4.4375 pulg.
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Diámetro exterior
    6.2500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    4.4375 pulg.
  • Ancho
    1.3750 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro máximo de holgura
    6.5480 pulg.
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza del tornillo expuesta
  • Acabado de contratuerca
    Óxido negro
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Tornillo de abrazadera forjado
    1/2-20x2
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Tamaño del tornillo
    1/2-20x2
  • Temperatura nominal
    -40 a +350 F
  • Tolerancia de ancho
    +.003 / -.010 pulg.
  • Peso
    5.940 lb
  • Código de armonización
    8483608000
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • Página de producto del fabricante
  • Instrucciones de instalación
  • Número de catálogo del fabricante
    SPH-71-F
  • UPC_NO
    63452902456

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo