Motion
TCL-3-24-F
Ruland TCL-3-24-F - Collarín de eje, una pieza, calibre roscado #10 - 24 TPI, OD 5/8", W 0.281", 1215 acero sin plomo
Artículo MI #00243788
No. Fabricante TCL-3-24-F
Precio13.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland TCL-3-24-F - Collarín de eje, una pieza, calibre roscado #10 - 24 TPI, OD 5/8", W 0.281", 1215 acero sin plomo
Artículo MI #00243788
No. Fabricante TCL-3-24-F
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
Precio13.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TCL-3-24-F COLLARÍN DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA

Especificaciones

  • Construcción
    Una pieza - Abrazadera
  • Rosca de orificio
    #10-24
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Ancho
    0.2810 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero - 1215 Sin plomo
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Serie
    LCT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo