ISTC-025-20
Collarín de sujeción roscado de una pieza - Una pieza - Dividido, 0.2500-20 Rosca de orificio, 0.6875 pulg. OD, 0.3125 pulg. de ancho, Abrazadera, Acero
Artículo MI #00243793
No. Fabricante ISTC-025-20
Precio10.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de sujeción roscado de una pieza - Una pieza - Dividido, 0.2500-20 Rosca de orificio, 0.6875 pulg. OD, 0.3125 pulg. de ancho, Abrazadera, Acero
Artículo MI #00243793
No. Fabricante ISTC-025-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$10.39/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ISTC-025-20 COLLAR ROSCADO
  • Alto contacto con la superficie
  • El diseño encaja completamente en la rosca para un bloqueo seguro
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión

Especificaciones

  • Construcción
    Roscado
  • Rosca de orificio
    0.2500-20
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Diámetro exterior
    0.6875 pulg.
  • Ancho
    0.3125 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero al óxido negro
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Serie
    ISTC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo