Motion
TCL-5-24-F
Ruland TCL-5-24-F - Collarín de eje, una pieza, orificio roscado 5/16" - 24 TPI, OD 11/16", W 0.281", 1215 Acero sin plomo
Artículo MI #00243807
No. Fabricante TCL-5-24-F
Precio10.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland TCL-5-24-F - Collarín de eje, una pieza, orificio roscado 5/16" - 24 TPI, OD 11/16", W 0.281", 1215 Acero sin plomo
Artículo MI #00243807
No. Fabricante TCL-5-24-F
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
Su precio$10.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TCL-5-24-F COLLARÍN DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA

Especificaciones

  • Construcción
    Una pieza - Abrazadera
  • Rosca de orificio
    0.3125-24
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Diámetro exterior
    0.6875 pulg.
  • Ancho
    0.2810 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero - 1215 Sin plomo
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Serie
    LCT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo