Descripción general
Descripción del fabricante
ISTC-037-24 COLLAR ROSCADO
- Alto contacto con la superficie
- El diseño encaja completamente en la rosca para un bloqueo seguro
- El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión
Especificaciones
- ConstrucciónRoscado
- Rosca de orificio0.3750-24
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Diámetro exterior0.8750 pulg.
- Ancho0.3750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- MaterialAcero al óxido negro
- Dirección de roscaMano derecha
- SerieISTC
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de alimentos y bebidas con collares de varillas de acero inoxidable metálico ClimaxLos collares de eje fabricados con acero inoxidable T316 abordan el problema de contaminación por óxido que se encuentra en entornos hostiles donde los lavados frecuentes son comunes y costosos.
Ver la documentación
Acoplamientos Climax Keyless Rigid MomentCuando llega el momento de cosechar cultivos maduros, las cosechadoras combinadas son el equipo de cosecha más utilizado por los agricultores.
Ver la documentación
Folleto de acoplamientos rígidos ClimaxFolleto de acoplamientos rígidos Climax
Ver la documentación
Folleto de lavado de coche de Climax Metal ProductsFolleto de lavado de coche de Climax Metal Products
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de Climax de sistemas de automatización
Folleto de Climax de sistemas de automatización
Solución Climax para aplicaciones de madera de eje de línea
Los acoplamientos de sujeción de dos piezas de gran diámetro Climax proporcionan una conexión más fuerte y eficiente sobre los enfoques anticuados en aplicaciones de madera especialmente útiles para transmitir una mayor carga requerida para los ejes de línea.