Motion
ISTC-062-18
Collar de abrazadera roscada de una pieza - Una pieza - División, 0.6250-18 Rosca de orificio, 1.3125 in OD, 0.4375 in Ancho, Abrazadera, Acero
Artículo MI #00243833
No. Fabricante ISTC-062-18
Precio9.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collar de abrazadera roscada de una pieza - Una pieza - División, 0.6250-18 Rosca de orificio, 1.3125 in OD, 0.4375 in Ancho, Abrazadera, Acero
Artículo MI #00243833
No. Fabricante ISTC-062-18

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.66 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ISTC-062-18 COLLAR ROSCADO
  • Alto contacto con la superficie
  • El diseño encaja completamente en la rosca para un bloqueo seguro
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión

Especificaciones

  • Construcción
    Roscado
  • Rosca de orificio
    0.6250-18
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Diámetro exterior
    1.3125 pulg.
  • Ancho
    0.4375 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero al óxido negro
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo