Motion
TCL-12-10-F
Ruland TCL-12-10-F - Collarín de eje, una pieza, orificio roscado 3/4" - 10 TPI, OD 1 1/2", W 0.500", 1215 Acero sin plomo
Artículo MI #00243839
No. Fabricante TCL-12-10-F
Precio12.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland TCL-12-10-F - Collarín de eje, una pieza, orificio roscado 3/4" - 10 TPI, OD 1 1/2", W 0.500", 1215 Acero sin plomo
Artículo MI #00243839
No. Fabricante TCL-12-10-F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TCL-12-10-F COLLARÍN DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA

Especificaciones

  • Construcción
    Una pieza - Abrazadera
  • Rosca de orificio
    0.7500-10
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Ancho
    0.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero - 1215 Sin plomo
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Serie
    LCT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo