Motion
TCL-16-8-F
Ruland TCL-16-8-F - Collarín de eje, una pieza, orificio roscado 1" - 8 TPI, OD 1 3/4", W 0.500", 1215 acero sin plomo
Artículo MI #00243856
No. Fabricante TCL-16-8-F
Precio19.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland TCL-16-8-F - Collarín de eje, una pieza, orificio roscado 1" - 8 TPI, OD 1 3/4", W 0.500", 1215 acero sin plomo
Artículo MI #00243856
No. Fabricante TCL-16-8-F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$19.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TCL-16-8-F COLLARÍN DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA

Especificaciones

  • Construcción
    Una pieza - Abrazadera
  • Rosca de orificio
    1.0000-8
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Ancho
    0.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero - 1215 Sin plomo
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Serie
    LCT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo