Motion
ISTC-010-32-S
Collarín de abrazadera roscada de una pieza - Una pieza - Dividido, 10-32 Rosca de orificio, 0.6875 in OD, 0.3125 in Ancho, Abrazadera, Acero inoxidable
Artículo MI #00243899
No. Fabricante ISTC-010-32-S
Precio39.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera roscada de una pieza - Una pieza - Dividido, 10-32 Rosca de orificio, 0.6875 in OD, 0.3125 in Ancho, Abrazadera, Acero inoxidable
Artículo MI #00243899
No. Fabricante ISTC-010-32-S
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
Precio39.27 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ISTC-010-32-S COLLAR DEL EJE
  • Alto contacto con la superficie
  • El diseño encaja completamente en la rosca para un bloqueo seguro
  • La longitud del tornillo es aproximada
  • El acero inoxidable T303 es efectivo en ambientes corrosivos

Especificaciones

  • Construcción
    Roscado
  • Rosca de orificio
    10-32
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Diámetro exterior
    0.6875 pulg.
  • Ancho
    0.3125 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero inoxidable - ASTM A582
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo