Motion
ISTC-050-13-S
Collarín de abrazadera roscada de una pieza - Una pieza - Dividido, 0.5000-13 Rosca de orificio, 1.1250 in OD, 0.4063 in Ancho, Abrazadera, Acero inoxidable
Artículo MI #00243922
No. Fabricante ISTC-050-13-S
Precio16.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera roscada de una pieza - Una pieza - Dividido, 0.5000-13 Rosca de orificio, 1.1250 in OD, 0.4063 in Ancho, Abrazadera, Acero inoxidable
Artículo MI #00243922
No. Fabricante ISTC-050-13-S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$16.84/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ISTC-050-13-S COLLAR DEL EJE
  • Alto contacto con la superficie
  • El diseño encaja completamente en la rosca para un bloqueo seguro
  • La longitud del tornillo es aproximada
  • El acero inoxidable T303 es efectivo en ambientes corrosivos

Especificaciones

  • Construcción
    Roscado
  • Rosca de orificio
    0.5000-13
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Ancho
    0.4063 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero inoxidable - ASTM A582
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo