Motion
TCL-8-20-SS
Ruland TCL-8-20-SS - Collarín de eje, una pieza, orificio roscado 1/2" - 20 TPI, OD 1 1/8", W 0.406", 303 acero inoxidable
Artículo MI #00243927
No. Fabricante TCL-8-20-SS
Precio21.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland TCL-8-20-SS - Collarín de eje, una pieza, orificio roscado 1/2" - 20 TPI, OD 1 1/8", W 0.406", 303 acero inoxidable
Artículo MI #00243927
No. Fabricante TCL-8-20-SS
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
Su precio$21.67/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TCL-8-20-SS COLLARÍN DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA

Especificaciones

  • Construcción
    Una pieza - Abrazadera
  • Rosca de orificio
    0.5000-20
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Ancho
    0.4060 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero inoxidable - 303
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Serie
    LCT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo