Motion
TCL-10-11-SS
Ruland TCL-10-11-SS - Collarín de eje, una pieza, orificio roscado 5/8" - 11 TPI, OD 1 5/16", W 0.437", 303 acero inoxidable
Artículo MI #00243930
No. Fabricante TCL-10-11-SS
Precio24.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland TCL-10-11-SS - Collarín de eje, una pieza, orificio roscado 5/8" - 11 TPI, OD 1 5/16", W 0.437", 303 acero inoxidable
Artículo MI #00243930
No. Fabricante TCL-10-11-SS
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
Su precio$24.11/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TCL-10-11-SS COLLARÍN DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA

Especificaciones

  • Construcción
    Una pieza - Abrazadera
  • Rosca de orificio
    0.6250-11
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Diámetro exterior
    1.3125 pulg.
  • Ancho
    0.4370 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero inoxidable - 303
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Serie
    LCT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo