Descripción general
Descripción del fabricante
TCL-14-9-SS COLLARÍN DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA
Especificaciones
- ConstrucciónUna pieza - Abrazadera
- Rosca de orificio0.8750-9
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Diámetro exterior1.6250 pulg.
- Ancho0.5000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- MaterialAcero inoxidable - 303
- Dirección de roscaMano derecha
- SerieLCT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad