Motion
TCL-16-14-SS
Ruland TCL-16-14-SS - Collarín del eje, una pieza, orificio roscado 1" - 14 TPI, OD 1 3/4", W 0.500", 303 acero inoxidable
Artículo MI #00243950
No. Fabricante TCL-16-14-SS
Precio45.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland TCL-16-14-SS - Collarín del eje, una pieza, orificio roscado 1" - 14 TPI, OD 1 3/4", W 0.500", 303 acero inoxidable
Artículo MI #00243950
No. Fabricante TCL-16-14-SS
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
Su precio$45.18/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TCL-16-14-SS COLLARÍN DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA

Especificaciones

  • Construcción
    Una pieza - Abrazadera
  • Rosca de orificio
    1.0000-14
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Ancho
    0.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero inoxidable - 303
  • Serie
    LCT
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo