Motion
ISTC-125-12-S
Collarín de sujeción roscado de una pieza - Una pieza - División, 1.2500-12 Rosca de orificio, 2.0625 pulg. OD, 0.5000 pulg. de ancho, Abrazadera, Acero inoxidable
Artículo MI #00243958
No. Fabricante ISTC-125-12-S
Precio48.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de sujeción roscado de una pieza - Una pieza - División, 1.2500-12 Rosca de orificio, 2.0625 pulg. OD, 0.5000 pulg. de ancho, Abrazadera, Acero inoxidable
Artículo MI #00243958
No. Fabricante ISTC-125-12-S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$48.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ISTC-125-12-S COLLAR DEL EJE
  • Alto contacto con la superficie
  • El diseño encaja completamente en la rosca para un bloqueo seguro
  • La longitud del tornillo es aproximada
  • El acero inoxidable T303 es efectivo en ambientes corrosivos

Especificaciones

  • Construcción
    Roscado
  • Rosca de orificio
    1.2500-12
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Diámetro exterior
    2.0625 pulg.
  • Ancho
    0.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero inoxidable - ASTM A582
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Serie
    ISTC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo