Motion
TCL-22-12-SS
Ruland TCL-22-12-SS - Collarín de eje, una pieza, orificio roscado 1 3/8" - 12 TPI, OD 2 1/4", W 0.563", 303 acero inoxidable
Artículo MI #00243962
No. Fabricante TCL-22-12-SS
Precio78.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland TCL-22-12-SS - Collarín de eje, una pieza, orificio roscado 1 3/8" - 12 TPI, OD 2 1/4", W 0.563", 303 acero inoxidable
Artículo MI #00243962
No. Fabricante TCL-22-12-SS
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
Precio78.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TCL-22-12-SS COLLARÍN DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA

Especificaciones

  • Construcción
    Una pieza - Abrazadera
  • Rosca de orificio
    1.3750-12
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Ancho
    0.5630 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero inoxidable - 303
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Serie
    LCT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo