Motion
TCL-28-16-SS
Ruland TCL-28-16-SS - Collarín de eje, una pieza, orificio roscado 1 3/4" - 16 TPI, OD 2 3/4", W 0.688", 303 acero inoxidable
Artículo MI #00243969
No. Fabricante TCL-28-16-SS
Precio282.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland TCL-28-16-SS - Collarín de eje, una pieza, orificio roscado 1 3/4" - 16 TPI, OD 2 3/4", W 0.688", 303 acero inoxidable
Artículo MI #00243969
No. Fabricante TCL-28-16-SS
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
Precio282.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TCL-28-16-SS COLLARÍN DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA

Especificaciones

  • Construcción
    Una pieza - Abrazadera
  • Rosca de orificio
    1.7500-16
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Diámetro exterior
    2.7500 pulg.
  • Ancho
    0.6880 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero inoxidable - 303
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Serie
    LCT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo