Motion
TSP-24-6-SS
Ruland TSP-24-6-SS - Collarín de eje, dos piezas, orificio roscado 1 1/2" - 6 TPI, OD 2 3/8", W 0.563", 303 acero inoxidable
Artículo MI #00243974
No. Fabricante TSP-24-6-SS
Precio106.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland TSP-24-6-SS - Collarín de eje, dos piezas, orificio roscado 1 1/2" - 6 TPI, OD 2 3/8", W 0.563", 303 acero inoxidable
Artículo MI #00243974
No. Fabricante TSP-24-6-SS
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
Precio106.97 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO PARTIDO DE DOS PIEZAS TSP-24-6-SS

Especificaciones

  • Construcción
    Dos piezas - Abrazadera
  • Rosca de orificio
    1.5000-6
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Diámetro exterior
    2.3750 pulg.
  • Ancho
    0.5630 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero inoxidable - 303
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Serie
    TSP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo