Descripción general
Descripción del fabricante
CLC-10-10-SS ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE UNA PIEZA
Especificaciones
- Tipo de acoplamientoAbrazadera de una pieza con chaveta
- Diámetro máximo de holgura1.5140 pulg.
- Orificio - Lado 10,6250 pulg.
- Orificio - Lado 20,6250 pulg.
- Material de acoplamientoAcero inoxidable 303
- Diámetro exterior1.3125 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
- Llavero - Lado 10,1875 pulg.
- Llavero - Lado 20,1875 pulg.
- Capacidad de par40 pies-libras
- Tamaño del orificio0.6250 pulg.
- RPM Máx.4000 rpm
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Acabado del tornilloBrillante
- Ubicación del tornillo0.484 pulg.
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300 con Nypatch
- Tamaño de la rosca del tornillo#10-32
- Tipo de tornillo / MaterialAcero inoxidable serie 18-8 300 con Nypatch®
- SerieCLC
- Desalineación angular0 °
- Desalineación paralela0.000 pulg.
- Axial Motion0.000 pulg.
- Tolerancia al orificio+0,002 pulg. / +0,0005 pulg.
- Clasificación de temperatura-40 a +350 °F
- Peso0.55 lb
- Código de armonización8483608000
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tamaño del chavetero0.1875 pulg.
- Vídeo de instalación
- UPC_NO63452900165
- MaterialAcero inoxidable 303
- Tamaño del tornillo#10-32
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad