Motion
SPC-20-20-F
Ruland SPC-20-20-F - Acoplamiento rígido, dos piezas con chavetero, Mandrinados 1.250"x1.250", chaveteros 1/4"x1/4", OD 2 1/16", L 3 1/4", 1215 Acero libre de plomo
Artículo MI #00243982
No. Fabricante SPC-20-20-F
Precio235.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland SPC-20-20-F - Acoplamiento rígido, dos piezas con chavetero, Mandrinados 1.250"x1.250", chaveteros 1/4"x1/4", OD 2 1/16", L 3 1/4", 1215 Acero libre de plomo
Artículo MI #00243982
No. Fabricante SPC-20-20-F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$235.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SPC-20-20-F ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE DOS PIEZAS

Especificaciones

  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas con chaveta
  • Diámetro máximo de holgura
    2.2860 pulg.
  • Orificio - Lado 1
    1.2500 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    1.2500 pulg.
  • Material de acoplamiento
    1215 Acero sin plomo
  • Diámetro exterior
    2.0625 pulg.
  • Longitud total
    3.2500 pulg.
  • Llavero - Lado 1
    0,2500 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    0,2500 pulg.
  • Capacidad de par
    417 pies-libras
  • Tamaño del orificio
    1.2500 pulg.
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Ubicación del tornillo
    0.807 pulg.
  • Material del tornillo
    Aleación de acero con Nypatch
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4 - 28
  • Tipo de tornillo / Material
    Acero aleado con Nypatch®
  • Serie
    SPC
  • Desalineación angular
    0 °
  • Desalineación paralela
    0.000 pulg.
  • Axial Motion
    0.000 pulg.
  • Tolerancia al orificio
    +0,002 pulg. / +0,0005 pulg.
  • Clasificación de temperatura
    -40 a +350 °F
  • Peso
    4.02 lb
  • Código de armonización
    8483608000
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tamaño del chavetero
    0.2500 pulg.
  • Vídeo de instalación
  • UPC_NO
    63452902268
  • Material
    Acero al carbono 1215
  • Tamaño del tornillo
    1/4 - 28
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo