Motion
B 1 1/8
Casquillo cónico dividido - Casquillo B, 1-1/8 in Bore, 3.6875 in Flg OD, 1.9375 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00244008
No. Fabricante B 1 1/8
Precio43.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - Casquillo B, 1-1/8 in Bore, 3.6875 in Flg OD, 1.9375 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00244008
No. Fabricante B 1 1/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$43.18/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B X 1-1/8 B-BUSHING
  • Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
  • Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
  • Llave de accionamiento de llave: con llaves tanto en el eje como en el producto para proporcionar el accionamiento más fuerte posible.
  • Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    B
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro exterior de la brida
    3.6875 pulg.
  • Grosor de la brida
    1/2 pulg.
  • Tipo de brida
    Brida sólida
  • Longitud a través del orificio
    1.9375 pulg.
  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    2-5/8 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    192 pulg.
  • Diámetro del cilindro, extremo pequeño
    2.5567 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3-1/8 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-1/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    B 1 1/8
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289038268
  • UPC_NO
    662289038268
  • Peso
    2.90
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo