Motion
MC-24
Collarín de tornillo de fijación métrico - Serie MC, rígido, Acero, Pasante, 24 mm de diámetro interior, 1.6250 in OD, 14 mm de ancho
Artículo MI #00244046
No. Fabricante MC-24
Precio8.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo de fijación métrico - Serie MC, rígido, Acero, Pasante, 24 mm de diámetro interior, 1.6250 in OD, 14 mm de ancho
Artículo MI #00244046
No. Fabricante MC-24
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
Su precio$8.83/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MC-24 COLLAR MÉTRICO
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    24 mm
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Sólido
  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Ancho
    14 mm
  • Material
    Acero
  • Serie tipo
    MC
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación de hexágono interno
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero
  • Tamaño del tornillo
    M8 x 8
  • Peso
    0.1875 lb
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861600245
  • UPC_NO
    044861600245
  • Detalles adicionales
    Eficaz en ejes duros y blandos - Diseño de collar rentable - Fácil de instalar donde se requeriría un desmontaje mayor - El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo