Motion
MC-34
Collarín de tornillo de fijación métrico - Serie MC, rígido, Acero, Pasante, 34 mm de diámetro interior, 2.0000 in OD, 16 mm de ancho
Artículo MI #00244051
No. Fabricante MC-34
Precio18.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo de fijación métrico - Serie MC, rígido, Acero, Pasante, 34 mm de diámetro interior, 2.0000 in OD, 16 mm de ancho
Artículo MI #00244051
No. Fabricante MC-34

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio18.60 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MC-34 COLLAR MÉTRICO
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    34 mm
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Sólido
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Ancho
    16 mm
  • Material
    Acero
  • Serie tipo
    MC
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación de hexágono interno
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero
  • Tamaño del tornillo
    M8 x 8
  • Peso
    0.2819 lb
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861600344
  • UPC_NO
    044861600344
  • Detalles adicionales
    Eficaz en ejes duros y blandos - Diseño de collar rentable - Fácil de instalar donde se requeriría un desmontaje mayor - El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo