Motion
MCL-3-F
Ruland MCL-3-F - Collarín de eje, una pieza, calibre 3mm, diámetro exterior 16mm, ancho 9mm, acero al carbono 1215
Artículo MI #00244060
No. Fabricante MCL-3-F
Precio13.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MCL-3-F - Collarín de eje, una pieza, calibre 3mm, diámetro exterior 16mm, ancho 9mm, acero al carbono 1215
Artículo MI #00244060
No. Fabricante MCL-3-F

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MCL-3-F COLLARÍN DE EJE DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    3 mm
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Diámetro exterior
    0.6300 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.1181 pulg.
  • Ancho
    9 mm
  • Material
    Acero
  • Serie tipo
    LCM
  • Diámetro máximo de holgura
    0.8190 pulg.
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza del tornillo expuesta
  • Acabado de contratuerca
    Óxido negro
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Tornillo de abrazadera forjado
    M3x8
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Tamaño del tornillo
    M3x8
  • Tolerancia al orificio
    +.050 / +.012 mm
  • Temperatura nominal
    -40 a +350 F
  • Tolerancia de ancho
    +.076 / -.254 mm
  • Peso
    0.020 lb
  • Código de armonización
    8483608000
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • Página de producto del fabricante
  • Instrucciones de instalación
  • UPC_NO
    63452901227

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo