Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Diámetro interno80 mm
- Tipo de orificioSimple
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- Diámetro exterior4.2520 pulg.
- Tamaño del orificio3.1496 pulg.
- Ancho19 mm
- MaterialAcero
- Serie tipoLCM
- Diámetro máximo de holgura4.4800 pulg.
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado de contratuercaÓxido negro
- FinalizarÓxido negro
- Tornillo de abrazadera forjadoM8x25
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- Tamaño del tornilloM8x25
- Tolerancia al orificio+.050 / +.012 mm
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tolerancia de ancho+.076 / -.254 mm
- Peso1.360 lb
- Código de armonización8483608000
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- Página de producto del fabricante
- Instrucciones de instalación
- UPC_NO63452901289