Motion
M2C-06
Collarín métrico de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - División, Acero, 6 mm de diámetro interior, 0.7500 pulg. OD, 9 mm de ancho
Artículo MI #00244152
No. Fabricante M2C-06
Precio12.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín métrico de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - División, Acero, 6 mm de diámetro interior, 0.7500 pulg. OD, 9 mm de ancho
Artículo MI #00244152
No. Fabricante M2C-06

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.61/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
M2C-06 COLLAR MÉTRICO
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • La longitud del tornillo es aproximada
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión.

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    6 mm
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Ancho
    9 mm
  • Material
    Acero
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero
  • Tamaño del tornillo
    M3 x 8
  • Peso
    0.0288 lb
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    M2C-06
  • Número de Upc del fabricante
    044861620069
  • UPC_NO
    044861620069
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo