Motion
MSP-13-F
Ruland MSP-13-F - Collarín de eje, dos piezas, calibre 13mm, diámetro exterior 30mm, ancho 11mm, acero sin plomo 1215
Artículo MI #00244167
No. Fabricante MSP-13-F
Precio17.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MSP-13-F - Collarín de eje, dos piezas, calibre 13mm, diámetro exterior 30mm, ancho 11mm, acero sin plomo 1215
Artículo MI #00244167
No. Fabricante MSP-13-F
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
Precio17.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MSP-13-F COLLARÍN DE EJE DIVIDIDO DE DOS PIEZAS

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    13 mm
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Diámetro exterior
    1.1810 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.5118 pulg.
  • Ancho
    11 mm
  • Material
    Acero
  • Diámetro máximo de holgura
    1.3270 pulg.
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza del tornillo expuesta
  • Acabado de contratuerca
    Óxido negro
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Tornillo de abrazadera forjado
    M4x14
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Tamaño del tornillo
    M4x14
  • Temperatura nominal
    -40 a +350 F
  • Tolerancia de ancho
    +.076 / -.254 mm
  • Peso
    0.110 lb
  • Código de armonización
    8483608000
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • Página de producto del fabricante
  • Instrucciones de instalación
  • Número de catálogo del fabricante
    MSP-13-F
  • UPC_NO
    63452901532

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo