Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Diámetro interno18 mm
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- Diámetro exterior1.4170 pulg.
- Tamaño del orificio0.7087 pulg.
- Ancho13 mm
- MaterialAcero
- Diámetro máximo de holgura1.6180 pulg.
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado de contratuercaÓxido negro
- FinalizarÓxido negro
- Tornillo de abrazadera forjadoM5x16
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- Tamaño del tornilloM5x16
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tolerancia de ancho+.076 / -.254 mm
- Peso0.250 lb
- Código de armonización8483608000
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- Página de producto del fabricante
- Instrucciones de instalación
- Número de catálogo del fabricanteMSP-18-F
- UPC_NO63452901547