Motion
MSP-21-F
Ruland MSP-21-F - Collarín de eje, dos piezas, calibre 21mm, diámetro exterior 42mm, ancho 15mm, acero sin plomo 1215
Artículo MI #00244183
No. Fabricante MSP-21-F
Precio33.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MSP-21-F - Collarín de eje, dos piezas, calibre 21mm, diámetro exterior 42mm, ancho 15mm, acero sin plomo 1215
Artículo MI #00244183
No. Fabricante MSP-21-F
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
Precio33.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MSP-21-F COLLARÍN DE EJE DIVIDIDO DE DOS PIEZAS

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    21 mm
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Diámetro exterior
    1.6540 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.8268 pulg.
  • Ancho
    15 mm
  • Material
    Acero
  • Diámetro máximo de holgura
    1.9490 pulg.
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza del tornillo expuesta
  • Acabado de contratuerca
    Óxido negro
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Tornillo de abrazadera forjado
    M6x16
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Tamaño del tornillo
    M6x16
  • Temperatura nominal
    -40 a +350 F
  • Tolerancia de ancho
    +.076 / -.254 mm
  • Peso
    0.270 lb
  • Código de armonización
    8483608000
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • Página de producto del fabricante
  • Instrucciones de instalación
  • Número de catálogo del fabricante
    MSP-21-F
  • UPC_NO
    63452901556

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo