Descripción general
Descripción del fabricante
MSP-36-F COLLARÍN DE EJE DIVIDIDO DE DOS PIEZAS
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Diámetro interno36 mm
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- Diámetro exterior2.2440 pulg.
- Tamaño del orificio1.4173 pulg.
- Ancho15 mm
- MaterialAcero
- Diámetro máximo de holgura2.4570 pulg.
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado de contratuercaÓxido negro
- FinalizarÓxido negro
- Tornillo de abrazadera forjadoM6x18
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- Tamaño del tornilloM6x18
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tolerancia de ancho+.076 / -.254 mm
- Peso0.400 lb
- Código de armonización8483608000
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- Página de producto del fabricante
- Instrucciones de instalación
- Número de catálogo del fabricanteMSP-36-F
- UPC_NO63452901592
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad