Motion
M2C-38
Collarín de abrazadera dividido de dos piezas métrico - Serie M2C , Dos piezas - Dividido, Acero, Pasante, 38 mm de diámetro interior, 2.3750 pulg. de diámetro exterior, 15 mm de ancho
Artículo MI #00244206
No. Fabricante M2C-38
Precio28.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividido de dos piezas métrico - Serie M2C , Dos piezas - Dividido, Acero, Pasante, 38 mm de diámetro interior, 2.3750 pulg. de diámetro exterior, 15 mm de ancho
Artículo MI #00244206
No. Fabricante M2C-38
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
Su precio$28.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
M2C-38 COLLAR MÉTRICO
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • La longitud del tornillo es aproximada
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    38 mm
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Diámetro exterior
    2.3750 pulg.
  • Ancho
    15 mm
  • Material
    Acero
  • Serie tipo
    M2C
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 16
  • Peso
    0.4175 lb
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861620380
  • UPC_NO
    044861620380
  • Detalles adicionales
    Eficaz en ejes duros y blandos - El diseño acopla completamente el eje sin dañar - Fuerza de sujeción de 360 grados - La longitud del tornillo es aproximada - El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión.
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo