Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Diámetro interno48 mm
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- Diámetro exterior3.0710 pulg.
- Tamaño del orificio1.8898 pulg.
- Ancho19 mm
- MaterialAcero
- Diámetro máximo de holgura3.3350 pulg.
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado de contratuercaÓxido negro
- FinalizarÓxido negro
- Tornillo de abrazadera forjadoM8x25
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- Tamaño del tornilloM8x25
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tolerancia de ancho+.076 / -.254 mm
- Peso0.980 lb
- Código de armonización8483608000
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- Página de producto del fabricante
- Instrucciones de instalación
- Número de catálogo del fabricanteMSP-48-F
- UPC_NO63452901610