Motion
TSP-16-14-F
Ruland TSP-16-14-F - Collarín de eje, dos piezas, orificio roscado 1" - 14 TPI, OD 1 3/4", W 0.500", 1215 acero sin plomo
Artículo MI #00244236
No. Fabricante TSP-16-14-F
Precio26.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland TSP-16-14-F - Collarín de eje, dos piezas, orificio roscado 1" - 14 TPI, OD 1 3/4", W 0.500", 1215 acero sin plomo
Artículo MI #00244236
No. Fabricante TSP-16-14-F
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
Su precio$26.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO PARTIDO DE DOS PIEZAS TSP-16-14-F

Especificaciones

  • Construcción
    Dos piezas - Abrazadera
  • Rosca de orificio
    1.0000-14
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Ancho
    0.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero - 1215 Sin plomo
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Serie
    TSP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo