CHH-6190Y-21
CHH-6190Y-21 REDUCTOR
Artículo MI #00247195
No. Fabricante CHH-6190Y-21
Precio15,504.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CHH-6190Y-21 REDUCTOR
Artículo MI #00247195
No. Fabricante CHH-6190Y-21
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
Precio15,504.46 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CHH-6190Y-21 REDUCTOR
  • Adaptador con pie y cara en C
  • Funcionamiento silencioso, eficiente y fiable con alta densidad de par y tamaño compacto
  • Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de pie, bridado o montaje frontal
  • Entradas disponibles de eje libre, eje hueco de caña, cara C, base de pala y montaje superior
  • Componentes internos fabricados con acero endurecido, desgasificado al vacío y de grado de cojinete para una vibración mínima, bajo ruido, poca holgura y mayor vida útil
  • La garantía de 24 meses respalda la excelente reputación del producto Cyclo
  • Fabricante: tecnologías de variadores Sumitomo

Especificaciones

  • Tipo de reductor
    En línea
  • Relación
    21:1
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • Diámetro del eje de salida
    3-5 pulg./8 pulg.
  • Reducción
    Individual
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6190
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 83.300 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    39506.95418717381
  • Potencia de entrada máxima
    54.960 hp a 1750 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    7013.79 lb
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Altura de la carcasa
    21.22 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    20.87 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    17.32 pulg.
  • UPC_NO
    690825004125
  • Peso
    529.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo