Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
16X32 CR DR HE25

Tambor de servicio estándar - Cara de corona, 16 pulg. de diámetro, 32 pulg. de ancho de cara, buje HE
Artículo MI #00249345
No. Fabricante 16X32 CR DR HE25

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
16" X 32" CARA CR HE25 POLEA CNV 206097
  • Conjuntos de polea de tambor estándar
  • Cumplir y/o superar los estándares de aplicación de la CEMA (Asociación de Fabricantes de Equipos Transportadores) para su uso con cintas transportadoras con clasificación de hasta 750 PIW (libras por pulgada de ancho de banda), 131 kN/m

Especificaciones

  • Tipo de polea
    Tambor de servicio estándar
  • Tipo de cara
    Corona
  • Diámetro de la polea
    16 pulg.
  • Ancho de la cara
    32 pulg.
  • Tipo de concentrador
    HE
  • Número de centro
    HE25
  • UPC_NO
    782475270774
  • Peso
    122.00 lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo