Motion
20X32 CR DR HE35

Dodge
20X32 CR DR HE35

Tambor de servicio estándar - Cara de corona, 20 pulg. de diámetro, 32 pulg. de ancho de cara, buje HE
Artículo MI #00249776
No. Fabricante 20X32 CR DR HE35
Precio1,775.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
20X32 CR DR HE35

Tambor de servicio estándar - Cara de corona, 20 pulg. de diámetro, 32 pulg. de ancho de cara, buje HE
Artículo MI #00249776
No. Fabricante 20X32 CR DR HE35

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,775.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
20" X 32" CARA CR HE35 POLEA CNV 206130
  • Conjuntos de polea de tambor estándar
  • Cumplir y/o superar los estándares de aplicación de la CEMA (Asociación de Fabricantes de Equipos Transportadores) para su uso con cintas transportadoras con clasificación de hasta 750 PIW (libras por pulgada de ancho de banda), 131 kN/m

Especificaciones

  • Tipo de polea
    Tambor de servicio estándar
  • Tipo de cara
    Corona
  • Diámetro de la polea
    20 pulg.
  • Ancho de la cara
    32 pulg.
  • Tipo de concentrador
    HE
  • Número de centro
    HE35
  • UPC_NO
    782475270781
  • Peso
    218.00 lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo