12X44 CR WI HE25

Dodge
12X44 CR WI HE25

Polea de ala estándar - Cara de corona, 12 pulg. de diámetro, 44 pulg. de ancho de cara, centro HE
Artículo MI #00260773
No. Fabricante 12X44 CR WI HE25
Precio2,068.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
12X44 CR WI HE25

Polea de ala estándar - Cara de corona, 12 pulg. de diámetro, 44 pulg. de ancho de cara, centro HE
Artículo MI #00260773
No. Fabricante 12X44 CR WI HE25
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
Precio2,068.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12" X 44" CARA HE25 POLEA DE ALA 206210
  • Conjuntos de polea de ala estándar
  • Cumplir y/o superar los estándares de aplicación de la CEMA (Asociación de Fabricantes de Equipos Transportadores) para su uso con cintas transportadoras con clasificación de hasta 350 PIW (libras por pulgada de ancho de banda), 61 kN/m

Especificaciones

  • Tipo de polea
    Polea de ala estándar
  • Tipo de cara
    Corona
  • Diámetro de la polea
    12 pulg.
  • Ancho de la cara
    44 pulg.
  • Tipo de concentrador
    HE
  • Número de centro
    HE25
  • UPC_NO
    782475268702
  • Peso
    169.00 lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo